キースイッチ, C & K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.14mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - Yシリーズ. 帯電防止スイッチ - 20 kV dcを超える静電耐性 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでガラス繊維入りポリエステルハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属 注文コード49138724 品番Y100AA2C203NQE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:3●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.14mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - Yシリーズ. 帯電防止スイッチ - 20 kV dcを超える静電耐性 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでガラス繊維入りポリエステルハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする