キースイッチ, C & K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.14mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - Yシリーズ. 帯電防止スイッチ - 20 kV dcを超える静電耐性 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでガラス繊維入りポリエステルハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属 注文コード49138749 品番Y101132C201NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.14mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - Yシリーズ. 帯電防止スイッチ - 20 kV dcを超える静電耐性 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでガラス繊維入りポリエステルハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする