内容量1個
仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.14mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - Yシリーズ. 帯電防止スイッチ - 20 kV dcを超える静電耐性 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでガラス繊維入りポリエステルハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属
注文コード49138767
品番Y101136C201NQE