※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PBSH ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138817
品番
PBSH-4
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
6
寸法L1(mm)
3
寸法a(mm)
0.6
寸法l(mm)
6.5
寸法l2(mm)
5
外径(mm)
4
質量(g)
2
タイプ
スティール
D
2.5