※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PBSH ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138862
品番
PBSHS-12
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
18
寸法L1(mm)
7
寸法a(mm)
2
寸法l(mm)
15
外径(mm)
12
質量(g)
20
タイプ
ステンレス
D
8