C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
キースイッチ, C & K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:クイックコネクト●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:ケーブルTVコネクタ、車載用アクセサリ、コンピュータ●パネルからの奥行き:27.07mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀
注文コード
49138943
品番
YM061U2C205NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:クイックコネクト●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:ケーブルTVコネクタ、車載用アクセサリ、コンピュータ●パネルからの奥行き:27.07mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀
RoHS指令(10物質対応)
対応