※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-6-A PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49138957 PBX-6-A PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49138957 PBX-6-A PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49138957

PBX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 注文コード49138957 品番PBX-6-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はストローク・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)6 材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒 質量(g)38 タイプノブタイプ 表面処理静電塗装 荷重(最小〜最大)(N)5/21 せん断荷重(N[kgf])ピン:2620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする