※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-6-R PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49138966 PBX-6-R PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49138966 PBX-6-R PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49138966

PBX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 材質リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 注文コード49138966 品番PBX-6-R
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はストローク・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)6 材質リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 本体:つや消し黒 質量(g)35 タイプリングタイプ 表面処理静電塗装 荷重(最小〜最大)(N)5/21 せん断荷重(N[kgf])ピン:2620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする