キースイッチ, C & K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:クイックコネクト●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:ケーブルTVコネクタ、車載用アクセサリ、コンピュータ●パネルからの奥行き:27.07mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - YMシリーズ. 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでナイロン6/6ハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属 注文コード49138968 品番YM061U2C805NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:クイックコネクト●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:ケーブルTVコネクタ、車載用アクセサリ、コンピュータ●パネルからの奥行き:27.07mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - YMシリーズ. 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでナイロン6/6ハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする