キースイッチ, Cole Hersee

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49138977 品番95060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする