※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PBY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138993
品番
PBY-4-A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
4
材質
ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒
質量(g)
10
タイプ
ロック機構つき
表面処理
静電塗装
荷重(最小〜最大)(N)
3/12
せん断荷重(N[kgf])
ピン:1160