キースイッチ, Kaba

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●スイッチの動作:スプリングリターン●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●コンタクト定格電流:10 A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:ネジ●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:76.5mm●キーインデックス角:30°●コンタクト材質:銀●基準適合:CSA●登録カード. Kaba 7-350シリーズセキュリティスイッチ. Kaba 7-350シリーズの高セキュリティキースイッチには、最高レベルのセキュリティを実現するKaba Quatro pluSモジュラコアロックシステムが採用されています。各キーは、複製しにくい独自の設計になっています。同封の登録カードを使用してKabaにキーを登録すれば、このキーのセキュリティをさらに強化することができます。Kaba 7-350スイッチモジュールには、ねじ止め端子が標準装備されています。この工業等級のスイッチは、特注のロックソリューションを必要とする苛酷な産業用途に適しています。. 特長と利点. 高セキュリティのキー登録 22ピンロック機構 シリンダコアがモジュラ設計になっているため、コアを改良可能 簡単に識別できるように12種類のカラークリップを用意 反転使用可能な強固な洋白製のキー 苛酷な産業用途に最適 注文コード49139029 品番7-350152-1-NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:スプリングリターン●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●コンタクト定格電流:10 A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:ネジ●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:76.5mm●キーインデックス角:30°●コンタクト材質:銀●基準適合:CSA●登録カード. Kaba 7-350シリーズセキュリティスイッチ. Kaba 7-350シリーズの高セキュリティキースイッチには、最高レベルのセキュリティを実現するKaba Quatro pluSモジュラコアロックシステムが採用されています。各キーは、複製しにくい独自の設計になっています。同封の登録カードを使用してKabaにキーを登録すれば、このキーのセキュリティをさらに強化することができます。Kaba 7-350スイッチモジュールには、ねじ止め端子が標準装備されています。この工業等級のスイッチは、特注のロックソリューションを必要とする苛酷な産業用途に適しています。. 特長と利点. 高セキュリティのキー登録 22ピンロック機構 シリンダコアがモジュラ設計になっているため、コアを改良可能 簡単に識別できるように12種類のカラークリップを用意 反転使用可能な強固な洋白製のキー 苛酷な産業用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする