内容量1個
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●コンタクト定格電流:10 A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:ネジ●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:76.5mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●定格電圧DC:24V●登録カード. Kaba 7-350シリーズセキュリティスイッチ. Kaba 7-350シリーズの高セキュリティキースイッチには、最高レベルのセキュリティを実現するKaba Quatro pluSモジュラコアロックシステムが採用されています。各キーは、複製しにくい独自の設計になっています。同封の登録カードを使用してKabaにキーを登録すれば、このキーのセキュリティをさらに強化することができます。Kaba 7-350スイッチモジュールには、ねじ止め端子が標準装備されています。この工業等級のスイッチは、特注のロックソリューションを必要とする苛酷な産業用途に適しています。. 特長と利点. 高セキュリティのキー登録 22ピンロック機構 シリンダコアがモジュラ設計になっているため、コアを改良可能 簡単に識別できるように12種類のカラークリップを用意 反転使用可能な強固な洋白製のキー 苛酷な産業用途に最適
注文コード49139047
品番7-350120-NI