内容量1個
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●コンタクト定格電流:20 A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:ネジ●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:70.1mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●定格電圧AC:440V●登録カード. Kaba K3110シリーズ高セキュリティキースイッチ. K3110シリーズの高セキュリティキースイッチは、Kaba 20ロックシステムを使用し、ヘビーデューティ用途向けに最高レベルのセキュリティを実現します。各キーは固有の形をしており、20ピンロック機構により複製はほとんど不可能です。 同封の登録カードを使用してKabaにキーを登録することで、K3110シリーズのセキュリティをさらに強化することができます。合鍵は、登録済みの正規署名者にしか与えられません。. 特長と利点 注文品の施錠ソリューションを必要とするヘビーデューティな産業用途に最適 入手性に優れた業界標準スイッチモジュール 標準で1 / 2種のキーに対応(90 °回転) 高セキュリティのキー登録 複数の段開動作及び切り替えオプションも用意 標準の個別キー、同一キー、又はマスターキーシステムを選択可能 反転使用可能な強固な洋白製のキー
注文コード49139083
品番K31100092-1-NI