キースイッチ, Kaba

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●コンタクト定格電流:20 A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:ネジ●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:70.1mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●基準適合:CSA●登録カード. Kaba K3110シリーズ高セキュリティキースイッチ. K3110シリーズの高セキュリティキースイッチは、Kaba 20ロックシステムを使用し、ヘビーデューティ用途向けに最高レベルのセキュリティを実現します。各キーは固有の形をしており、20ピンロック機構により複製はほとんど不可能です。 同封の登録カードを使用してKabaにキーを登録することで、K3110シリーズのセキュリティをさらに強化することができます。合鍵は、登録済みの正規署名者にしか与えられません。. 特長と利点 注文品の施錠ソリューションを必要とするヘビーデューティな産業用途に最適 入手性に優れた業界標準スイッチモジュール 標準で1 / 2種のキーに対応(90 °回転) 高セキュリティのキー登録 複数の段開動作及び切り替えオプションも用意 標準の個別キー、同一キー、又はマスターキーシステムを選択可能 反転使用可能な強固な洋白製のキー 注文コード49139108 品番K31100602-1-NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,375
販売価格(税別)
31,250
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●コンタクト定格電流:20 A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:ネジ●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:70.1mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●基準適合:CSA●登録カード. Kaba K3110シリーズ高セキュリティキースイッチ. K3110シリーズの高セキュリティキースイッチは、Kaba 20ロックシステムを使用し、ヘビーデューティ用途向けに最高レベルのセキュリティを実現します。各キーは固有の形をしており、20ピンロック機構により複製はほとんど不可能です。 同封の登録カードを使用してKabaにキーを登録することで、K3110シリーズのセキュリティをさらに強化することができます。合鍵は、登録済みの正規署名者にしか与えられません。. 特長と利点 注文品の施錠ソリューションを必要とするヘビーデューティな産業用途に最適 入手性に優れた業界標準スイッチモジュール 標準で1 / 2種のキーに対応(90 °回転) 高セキュリティのキー登録 複数の段開動作及び切り替えオプションも用意 標準の個別キー、同一キー、又はマスターキーシステムを選択可能 反転使用可能な強固な洋白製のキー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする