※PCF-B

PCF-16-BN PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139124 PCF-16-BN PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139124 PCF-16-BN PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139124 PCF-16-BN PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139124 PCF-16-BN PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139124

PCF スモールプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49139124 品番 PCF-16-BN
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(mm)16 材質ステンレス 質量(g)24 タイプ軽荷重 D8.5 寸法a(mm)2 寸法l(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49139246
2024-02-28
用途:
ストッパーとして使用しています。

使い方としては、本来の使い方と違うかもしれませんが、丸棒に埋め込んで、簡易のストッパーとして使用しています。(軽くホールドしているだけで良いので採用しました)
同様のメカニズムを作り込もう落とした場合、特に、製造数量が少ない時、コストパフォーマンスが良いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする