キースイッチ, Kaba

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ベゼルの形状:丸型●定格電圧AC:250V●相対湿度が93 %を超える用途でロックスイッチ(品番 ; 825-635 825-635 )を使用する場合、動作電圧が50 Vを超えてはいけません。. 高セキュリティロックスイッチ. Kabaがお届けするKS64/65シリーズの高セキュリティロックスイッチは、Kabaロックシステムを使用して最高レベルのセキュリティを発揮します。 20ピンロック機構が搭載されている各キーは、いずれもそのキー固有の構造で作られています。この設計により、キーの複製は実質的に不可能です。 同封のカードを使用してメーカーにキーを登録すれば、セキュリティをさらに強化できます。 この場合、登録済みの署名者しか複製のキーを取得できません。. このシリーズの内容:. 品番 ; 825-629 825-629 は2キーエントリタイプ 品番 ; 825-635 825-635 は偏心スプリングリターンタイプ 注文コード49139144 品番K640042-NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,169
販売価格(税別)
13,790
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ベゼルの形状:丸型●定格電圧AC:250V●相対湿度が93 %を超える用途でロックスイッチ(品番 ; 825-635 825-635 )を使用する場合、動作電圧が50 Vを超えてはいけません。. 高セキュリティロックスイッチ. Kabaがお届けするKS64/65シリーズの高セキュリティロックスイッチは、Kabaロックシステムを使用して最高レベルのセキュリティを発揮します。 20ピンロック機構が搭載されている各キーは、いずれもそのキー固有の構造で作られています。この設計により、キーの複製は実質的に不可能です。 同封のカードを使用してメーカーにキーを登録すれば、セキュリティをさらに強化できます。 この場合、登録済みの署名者しか複製のキーを取得できません。. このシリーズの内容:. 品番 ; 825-629 825-629 は2キーエントリタイプ 品番 ; 825-635 825-635 は偏心スプリングリターンタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする