キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3●コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●パネルからの奥行き:48.7mm●キーインデックス角:180°●コンタクト材質:黄銅銀めっき●機械的寿命:10000Operations●Key switches. These key switches feature the Superlock locking system from Lowe and Fletcher. This is a highly secure double access key locking system. All the combinations are different. Contacts are non-short-circuit and the terminals are soldered. Key removable in all positions; all the keys are different. 注文コード49139178 品番CK 6014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:3●コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T●コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●パネルからの奥行き:48.7mm●キーインデックス角:180°●コンタクト材質:黄銅銀めっき●機械的寿命:10000Operations●Key switches. These key switches feature the Superlock locking system from Lowe and Fletcher. This is a highly secure double access key locking system. All the combinations are different. Contacts are non-short-circuit and the terminals are soldered. Key removable in all positions; all the keys are different. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする