キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:6 、 スイッチの動作:Break Before Make 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 キータイプ:コモン 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 ケースの材質:PC 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:32.3mm 、 キーインデックス角:60° 、 コンタクト材質:Silver Plated Brass 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 19mm Key Switch - CKL5100 Series. The CKL5100 Key Switch from Lorlin Electronics is a single pole, 6 way, moulded single wafer with 60 degree indexing. The 5 disk Key Switch is available with a tapered bezel and a same (common) key profile. The CKL5100 Key Switch has a two part construction which features a module that snaps-on to the lock from the rear of the panel. 19mm cut out with a maximum panel thickness of 3.4mm Zinc alloy lock housing with a tapered bezel 300° total lock travel 6 positions with 5 indexed positions Key can be inserted/withdrawn at 60o Non-shorting (BBM) contacts Supplied with 2 nickel plated mild steel keys Single entry keys (can be inserted into the lock only one way up) 注文コード49139187 品番CKL5100RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:6 、 スイッチの動作:Break Before Make 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 キータイプ:コモン 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 ケースの材質:PC 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:32.3mm 、 キーインデックス角:60° 、 コンタクト材質:Silver Plated Brass 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 19mm Key Switch - CKL5100 Series. The CKL5100 Key Switch from Lorlin Electronics is a single pole, 6 way, moulded single wafer with 60 degree indexing. The 5 disk Key Switch is available with a tapered bezel and a same (common) key profile. The CKL5100 Key Switch has a two part construction which features a module that snaps-on to the lock from the rear of the panel. 19mm cut out with a maximum panel thickness of 3.4mm Zinc alloy lock housing with a tapered bezel 300° total lock travel 6 positions with 5 indexed positions Key can be inserted/withdrawn at 60o Non-shorting (BBM) contacts Supplied with 2 nickel plated mild steel keys Single entry keys (can be inserted into the lock only one way up) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする