HRL-5-M-S-2-RS キースイッチ, Lorlin LORLIN 49139205

キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ポジション数:2 、 コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc 、 キータイプ:コモン 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:29.6mm 、 キーインデックス角:60° 、 コンタクト材質:Silver Plated Brass 、 動作温度範囲:-20 → +65℃ 、 16mm High Retention Key Switch - HRL Series. Single or double pole, two position, high retention, miniature HRL Key Switch from Lorlin Electronics. The 5 disk HRL Key Switch is available with a tapered bezel and a same (common) key profile. The HRL Key Switch features a high retention module ideal for portable and vehicle applications. 16mm panel cut out Zinc alloy housing with a tapered bezel Trapped key removal (key removable in 12 o'clock position) Supplied with 2 nickel plated mild steel keys Double entry keys (can be inserted into the lock either way up) Single pole versions have 90° total movement and indexing Double pole versions have 60° total movement and indexing注文コード49139205品番HRL-5-M-S-2-RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様ポジション数:2 、 コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc 、 キータイプ:コモン 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:29.6mm 、 キーインデックス角:60° 、 コンタクト材質:Silver Plated Brass 、 動作温度範囲:-20 → +65℃ 、 16mm High Retention Key Switch - HRL Series. Single or double pole, two position, high retention, miniature HRL Key Switch from Lorlin Electronics. The 5 disk HRL Key Switch is available with a tapered bezel and a same (common) key profile. The HRL Key Switch features a high retention module ideal for portable and vehicle applications. 16mm panel cut out Zinc alloy housing with a tapered bezel Trapped key removal (key removable in 12 o'clock position) Supplied with 2 nickel plated mild steel keys Double entry keys (can be inserted into the lock either way up) Single pole versions have 90° total movement and indexing Double pole versions have 60° total movement and indexingRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする