キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc 、 キータイプ:コモン 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ポリアミド 、 ベゼルの形状:パラレル 、 パネルからの奥行き:29.6mm 、 キーインデックス角:60° 、 コンタクト材質:Silver Plated Brass 、 動作温度範囲:-20 → +65℃ 、 16mm Impulsion Key Switch - IRL Series. Spring return (momentary) two position double pole Key Switch from Lorlin Electronics. The 5 disk Impulsion Key Switch is available with parallel or tapered bezels with same key (common) or differ key (random) options. 16mm panel cut out Zinc alloy housing with option of parallel or tapered bezel Trapped key removal (key removable in 12 o'clock position) Supplied with 2 nickel plated mild steel keys Double entry keys (can be inserted into the lock either way up) 注文コード49139223 品番IRL-5-K-S-2-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc 、 キータイプ:コモン 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ポリアミド 、 ベゼルの形状:パラレル 、 パネルからの奥行き:29.6mm 、 キーインデックス角:60° 、 コンタクト材質:Silver Plated Brass 、 動作温度範囲:-20 → +65℃ 、 16mm Impulsion Key Switch - IRL Series. Spring return (momentary) two position double pole Key Switch from Lorlin Electronics. The 5 disk Impulsion Key Switch is available with parallel or tapered bezels with same key (common) or differ key (random) options. 16mm panel cut out Zinc alloy housing with option of parallel or tapered bezel Trapped key removal (key removable in 12 o'clock position) Supplied with 2 nickel plated mild steel keys Double entry keys (can be inserted into the lock either way up) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする