キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●スイッチの動作:On-Off●コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:4 125 ac A●キータイプ:チューブ●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:電気機械●キーインデックス角:90°●機械的寿命:<5x104 times●19 12mm Radial Pin Lock Switch LS Series. From Lorlin, the LS series of radial pin lock switches are compact and offer anti-tamper locking capability, and is available in both common key and random key variants. Features and Benefits:. Double-pole (2A 125Vac), common key version offers anti-tamper locking capability whilst℃cupying minimal panel area Single pole (4A 125Vac), random key version has seven pin, radial lock mechanism offering high security through 50000 possible key profiles Both switches feature chrome-plated zinc alloy bodies, silver plated contacts and terminals and allow key removal in either position For safe operation above 50V the switch body must be earthed. The LS Series includes:. Stock number 0182-556 0182-556 is the common key variant Stock number 0182-562 0182-562 is the random key variant 注文コード49139257 品番LS121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:On-Off●コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:4 125 ac A●キータイプ:チューブ●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:電気機械●キーインデックス角:90°●機械的寿命:<5x104 times●19 12mm Radial Pin Lock Switch LS Series. From Lorlin, the LS series of radial pin lock switches are compact and offer anti-tamper locking capability, and is available in both common key and random key variants. Features and Benefits:. Double-pole (2A 125Vac), common key version offers anti-tamper locking capability whilst℃cupying minimal panel area Single pole (4A 125Vac), random key version has seven pin, radial lock mechanism offering high security through 50000 possible key profiles Both switches feature chrome-plated zinc alloy bodies, silver plated contacts and terminals and allow key removal in either position For safe operation above 50V the switch body must be earthed. The LS Series includes:. Stock number 0182-556 0182-556 is the common key variant Stock number 0182-562 0182-562 is the random key variant RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする