キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 、 コンタクトのコンフィギュレーション:DPCO 、 コンタクト定格電流:4 A @ 250 V ac 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金 、 ベゼルの形状:丸型 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド 、 動作温度範囲:-25 → +85℃ 、 Rotary switches 4 A / 250 V. Flat key switches. 2 position bipolar inverters, angle of rotation 90°. Lowe and Fletcher Superlock with 8 locking levels. Key can be inserted both ways. 注文コード49139266 品番MSL8605B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 、 コンタクトのコンフィギュレーション:DPCO 、 コンタクト定格電流:4 A @ 250 V ac 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金 、 ベゼルの形状:丸型 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド 、 動作温度範囲:-25 → +85℃ 、 Rotary switches 4 A / 250 V. Flat key switches. 2 position bipolar inverters, angle of rotation 90°. Lowe and Fletcher Superlock with 8 locking levels. Key can be inserted both ways. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする