キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:3 @ 50 V dc、5 @ 115 V ac A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●ベゼルの形状:先細り●パネルからの奥行き:22.4mm●キーインデックス角:60°●コンタクト材質:黄銅銀めっき●機械的寿命:10000Operations●16 mmキースイッチ - SRLシリーズ. 銀めっき単極及び2極切り替えコンタクトを備えたミニチュア 2ポジション キースイッチ。多くの低電圧スイッチング用途に最適 先細又はパラレルベゼルタイプ トラッピング(1つの位置でキーを抜くことが可能)又は非トラッピング(両方の位置でキーを抜くことが可能)タイプを用意 コモンキー形状又はランダムキー形状 パネルより30 mm低いリアプロジェクション セキュリティのため、ランダム形状 ではなく コモン形状のスペアキーを用意 注文コード49139309 品番SRL5MS2850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:DP-CO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:3 @ 50 V dc、5 @ 115 V ac A●キータイプ:コモン●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●ベゼルの形状:先細り●パネルからの奥行き:22.4mm●キーインデックス角:60°●コンタクト材質:黄銅銀めっき●機械的寿命:10000Operations●16 mmキースイッチ - SRLシリーズ. 銀めっき単極及び2極切り替えコンタクトを備えたミニチュア 2ポジション キースイッチ。多くの低電圧スイッチング用途に最適 先細又はパラレルベゼルタイプ トラッピング(1つの位置でキーを抜くことが可能)又は非トラッピング(両方の位置でキーを抜くことが可能)タイプを用意 コモンキー形状又はランダムキー形状 パネルより30 mm低いリアプロジェクション セキュリティのため、ランダム形状 ではなく コモン形状のスペアキーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする