キースイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:4 A @ 250 V ac 、 IP評価:IP67 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:40.85mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド 、 動作温度 Min:-25℃ 、 Lorlin WRLMキーロックスイッチ. 製品説明 Lorlin WRLMシリーズキースイッチの構成は、2回路2接点型のオン / オフスイッチです。WRLMスイッチは、キー捕捉機能を備え、錠前回転角度は90 °です。これらのキースイッチは、スイッチモジュールとキーロックの2つの部品から構成されます。キーロックはパネルの表側から取り付けることができます。スイッチモジュールはその後で裏側からはめ込みます。また、Lorlin WRLMキースイッチは、IP67等級の密閉性能と15000回の動作耐久性を誇ります。WRLMスイッチには、ガラス強化繊維ケースに収められたテーパー付きベゼルが付属します。. 特長と利点 DPDT 2極 IP67定格 5ディスクロック式 90°のロック移動 鍵2本付属 DEMKOによるEN61058認定のスイッチモジュール. 製品用途の情報 制御盤製作業者に最適(最大パネル厚4.5 mm) 注文コード49139318 品番WRLM-5-S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:4 A @ 250 V ac 、 IP評価:IP67 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:40.85mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド 、 動作温度 Min:-25℃ 、 Lorlin WRLMキーロックスイッチ. 製品説明 Lorlin WRLMシリーズキースイッチの構成は、2回路2接点型のオン / オフスイッチです。WRLMスイッチは、キー捕捉機能を備え、錠前回転角度は90 °です。これらのキースイッチは、スイッチモジュールとキーロックの2つの部品から構成されます。キーロックはパネルの表側から取り付けることができます。スイッチモジュールはその後で裏側からはめ込みます。また、Lorlin WRLMキースイッチは、IP67等級の密閉性能と15000回の動作耐久性を誇ります。WRLMスイッチには、ガラス強化繊維ケースに収められたテーパー付きベゼルが付属します。. 特長と利点 DPDT 2極 IP67定格 5ディスクロック式 90°のロック移動 鍵2本付属 DEMKOによるEN61058認定のスイッチモジュール. 製品用途の情報 制御盤製作業者に最適(最大パネル厚4.5 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする