商品レビューを投稿する内容量1個仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:4 A @ 250 V ac 、 IP評価:IP67 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 ベゼルの形状:先細り 、 パネルからの奥行き:40.85mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド 、 動作温度範囲:-25 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 16 mmシールキースイッチIP66 / IP67 - WRLMシリーズ. 2極ON-OFFミニチュアメインキーロックスイッチ フロントからパネルに挿入されたロックと、パネルの背面に留め付けられたメインスイッチモジュールの2つの部分から構成 5ディスクロック式 90°のロック移動 いずれを上にしても挿入できるフラットキー 標準はんだ端子 IP67定格 最大パネル厚4.5 mm DEMKOによるEN61058認定のスイッチモジュール注文コード49139327品番WRLM-5-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)