※PCF-B

PCF-8-BS PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139334 PCF-8-BS PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139334 PCF-8-BS PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139334 PCF-8-BS PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139334 PCF-8-BS PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139334

PCF スモールプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49139334 品番 PCF-8-BS
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
外径(mm)8 材質スティール 質量(g)3.5 タイプ重荷重 D3.8 寸法a(mm)1.2 寸法l(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49139246
2024-02-28
用途:
ストッパーとして使用しています。

使い方としては、本来の使い方と違うかもしれませんが、丸棒に埋め込んで、簡易のストッパーとして使用しています。(軽くホールドしているだけで良いので採用しました)
同様のメカニズムを作り込もう落とした場合、特に、製造数量が少ない時、コストパフォーマンスが良いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする