※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PCV インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
タイプ
ロック機構つき
注文コード
49139395
品番
PCV-6-C
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
材質
レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
レバー:つや消し黒
質量(g)
55
タイプ
ロック機構つき
表面処理
本体:三価クロメート処理
ロックナット
なし
荷重(最小〜最大)(N)
7/16.5
せん断荷重(N[kgf])
ピン:2620