※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCV-8-B PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139431 PCV-8-B PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139431 PCV-8-B PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139431 PCV-8-B PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139431 PCV-8-B PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139431

PCV インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 タイプ保持機構つき 注文コード49139431 品番PCV-8-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)8 材質レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 レバー:つや消し黒 質量(g)55 タイプ保持機構つき 表面処理本体:三価クロメート処理 ロックナットなし 荷重(最小〜最大)(N)7/16.5 せん断荷重(N[kgf])ピン:4660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする