※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PCX インデックスプランジャー(キータイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49139501
品番
PCX-8-BK
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C、カバーキャップ:ナイロン6
質量(g)
72
表面処理
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
ロックナット
あり
色
ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒
タイプ
キー操作タイプ
荷重(最小〜最大)(N)
12/35
せん断荷重(N[kgf])
ピン:4500