内容量1個
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●コンタクト定格電流:5 A●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ステンレス鋼●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:39.5mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●定格電圧AC:250V●19 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源の表示用のリングを備えた破壊防止キーロックスイッチは、さまざまな色が揃っています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03で、フロントパネルの保護等級はIP40となっています。これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 50000メーク / ブレーク動作(全負荷時) パネル切り抜き直径: 19.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能
注文コード49139546
品番877-1949