キースイッチ, RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●コンタクト定格電流:5 A●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ステンレス鋼●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:36.5mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●基準適合:CE, cUL, UL●19 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源の表示用のリングを備えた破壊防止キーロックスイッチは、さまざまな色が揃っています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03で、フロントパネルの保護等級はIP40となっています。これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 50000メーク / ブレーク動作(全負荷時) パネル切り抜き直径: 19.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能 注文コード49139564 品番877-1999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●コンタクト定格電流:5 A●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ステンレス鋼●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:36.5mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●基準適合:CE, cUL, UL●19 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源の表示用のリングを備えた破壊防止キーロックスイッチは、さまざまな色が揃っています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03で、フロントパネルの保護等級はIP40となっています。これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 50000メーク / ブレーク動作(全負荷時) パネル切り抜き直径: 19.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする