※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PD ミニプラハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49139571
品番
PD-80
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
49
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
35
材質
フェノール樹脂
質量(g)
162
D
80