※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PDV インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
表面処理
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
タイプ
標準タイプ
注文コード
49139711
品番
PDV-8-AK
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面処理・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
材質
レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
色
レバー:つや消し黒
質量(g)
68
タイプ
標準タイプ
表面処理
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
ロックナット
あり
荷重(最小〜最大)(N)
6.5/20
せん断荷重(N[kgf])
ピン:4660