キーストーンパッチパネル Molex Premise Networks

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49139729 品番PID-00210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700
仕様LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●色:グレー●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする