26.11.0357-5 キーストーンパッチパネル Roline ROLINE 49139738

キーストーンパッチパネル Roline

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49139738品番26.11.0357-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様LANカテゴリ:Cat5, Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●幅:19インチ●色:黒●19" Patch Panels. Individually customisable with modular designs (patch panel and RJ45 keystones) Core connection with LSA cutting terminal technology Colour coding in accordance with EIA/TIA 568 A/B Assembly material available separately (stock no.: ; 542-5410 542-5410 )RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする