キーロックスイッチ, Apem

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:自動ドア制御, オートメーション制御, 通信システム, 火災報知機パネル, 配電, 輸送●パネルからの奥行き:27.3mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:銅合金●基準適合:cULus認定(認定番号E83438)●UL. Apem 19 mmキーロックスイッチLKシリーズ. 特長と利点. 単極及び2極オプション 最大4つの位置 保持 / 瞬時スイッチング さまざまなキー引き抜きポジション 45 ° / 90 °インデックス 機械寿命(全負荷): 6000回 UL認定 注文コード49139747 品番LK5AGB126M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:自動ドア制御, オートメーション制御, 通信システム, 火災報知機パネル, 配電, 輸送●パネルからの奥行き:27.3mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:銅合金●基準適合:cULus認定(認定番号E83438)●UL. Apem 19 mmキーロックスイッチLKシリーズ. 特長と利点. 単極及び2極オプション 最大4つの位置 保持 / 瞬時スイッチング さまざまなキー引き抜きポジション 45 ° / 90 °インデックス 機械寿命(全負荷): 6000回 UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする