※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
表面処理本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
タイプロック機構つき
注文コード49139754
品番PDV-8-CK
参考基準価格(税別)¥6,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
この商品は材質・表面処理・タイプなど18種類から選べます
他の種類を見る