※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49139763
品番
PDX-6-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、カバーキャップ:ナイロン6
質量(g)
31
表面処理
本体:三価クロメート処理
ロックナット
なし
色
ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒
タイプ
キー操作タイプ
荷重(最小〜最大)(N)
13/28
せん断荷重(N[kgf])
ピン:2530