※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDX-6-BK PDX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49139772 PDX-6-BK PDX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49139772 PDX-6-BK PDX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49139772

PDX インデックスプランジャー(キータイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49139772 品番 PDX-6-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ストローク(mm)8 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C、カバーキャップ:ナイロン6 質量(g)42 表面処理本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 ロックナットあり ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒 タイプキー操作タイプ 荷重(最小〜最大)(N)13/28 せん断荷重(N[kgf])ピン:2530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする