内容量1個
仕様ポジション数:2●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:自動ドア制御, オートメーション制御, 通信システム, 火災報知機パネル, 配電, 輸送●パネルからの奥行き:27.3mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:銅合金●基準適合:cULus認定(認定番号E83438)●UL. Apem 19 mmキーロックスイッチLKシリーズ. 特長と利点. 単極及び2極オプション 最大4つの位置 保持 / 瞬時スイッチング さまざまなキー引き抜きポジション 45 ° / 90 °インデックス 機械寿命(全負荷): 6000回 UL認定
注文コード49139774
品番LK5BNB126N3