キーロックスイッチ, Apem

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T 、 コンタクト定格電流:4 A 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル 、 ベゼルの形状:丸型 、 アプリケーション:自動ドア制御, オートメーション制御, 通信システム, 火災報知機パネル, 配電, 輸送 、 パネルからの奥行き:27.3mm 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銅合金 、 動作温度 Min:-30℃ 、 UL. Apem 19 mmキーロックスイッチLKシリーズ. 特長と利点. 単極及び2極オプション 最大4つの位置 保持 / 瞬時スイッチング さまざまなキー引き抜きポジション 45 ° / 90 °インデックス 機械寿命(全負荷): 6000回 UL認定 注文コード49139808 品番LK5GGB126M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:3 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T 、 コンタクト定格電流:4 A 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル 、 ベゼルの形状:丸型 、 アプリケーション:自動ドア制御, オートメーション制御, 通信システム, 火災報知機パネル, 配電, 輸送 、 パネルからの奥行き:27.3mm 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銅合金 、 動作温度 Min:-30℃ 、 UL. Apem 19 mmキーロックスイッチLKシリーズ. 特長と利点. 単極及び2極オプション 最大4つの位置 保持 / 瞬時スイッチング さまざまなキー引き抜きポジション 45 ° / 90 °インデックス 機械寿命(全負荷): 6000回 UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする