※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PFY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49139894
品番
PFY-6-A
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
質量(g)
37
引張荷重(N)
400
荷重(最小〜最大)(N)
8.5/22
せん断荷重(N[kgf])
ピン:2530
材質
ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当
色
ノブ:つや消し黒
表面処理
本体:三価クロメート処理