※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-140 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139955 PH-140 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139955 PH-140 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139955

PH プラハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(推奨グリップ)GTR-19-M6、GTM-19-M6 寸法D(mm)140 注文コード49139955 品番PH-140
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合・寸法Dなど14種類から選べます 他の種類を見る

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。

寸法A(mm)17 寸法D(mm)140 寸法H(mm)54 寸法L(mm)35 寸法M(mm)M6 寸法P(mm)58 寸法d(mm)34 寸法d1(mm)26 寸法s(mm)10 適合(推奨グリップ)GTR-19-M6、GTM-19-M6 材質(ハンドル部)ナイロン6、(ハブ部)FC200 四三酸化鉄皮膜、(グリップ取付穴インサート)SUM22L 三価クロメート処理 質量(g)400 スポーク数3
注意
※本商品にはグリップが付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
治具製作

寸法図の読み方を間違えました。穴径加工して使用することができました。
もう少し詳しいプラハンドル図があれば助かります。

対象商品:
49139982
2024-02-09
用途:
コンポストトイレの撹拌
こまらんクラフト 様

旋盤がないのでセンターを取るのが難しい。中心がわかる印があればありがたい。

対象商品:
49139991
2019-03-17
用途:
バイクリフト

質感、精度もとても良いです。
価格もとても良心的です。

対象商品:
49139982
2021-10-30
用途:
撹拌器を回すため
合同会社コンポス技研 様 (製造業)

概ねいいのですが、ドリルでセンターを開ける場合、目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする