※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49140016 PHS-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49140016 PHS-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49140016

PH プラハンドル

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(推奨グリップ)GNTRS-19-M6、GTMS-19-M6 寸法D(mm)125 注文コード49140016 品番PHS-125
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は適合・寸法Dなど14種類から選べます 他の種類を見る

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。

寸法A(mm)16 寸法D(mm)125 寸法H(mm)48 寸法L(mm)30 寸法M(mm)M6 寸法P(mm)51 寸法d(mm)32 寸法d1(mm)26 寸法s(mm)10 適合(推奨グリップ)GNTRS-19-M6、GTMS-19-M6 材質(ハンドル部)ナイロン6、(ハブ部)SUS303、(グリップ取付穴インサート)SUS303 質量(g)280 スポーク数3
注意
※本商品にはグリップが付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
治具製作

寸法図の読み方を間違えました。穴径加工して使用することができました。
もう少し詳しいプラハンドル図があれば助かります。

対象商品:
49139982
2024-02-09
用途:
コンポストトイレの撹拌
こまらんクラフト 様

旋盤がないのでセンターを取るのが難しい。中心がわかる印があればありがたい。

対象商品:
49139991
2019-03-17
用途:
バイクリフト

質感、精度もとても良いです。
価格もとても良心的です。

対象商品:
49139982
2021-10-30
用途:
撹拌器を回すため
合同会社コンポス技研 様 (製造業)

概ねいいのですが、ドリルでセンターを開ける場合、目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする