※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS-200 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49140043 PHS-200 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49140043 PHS-200 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49140043

PH プラハンドル

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(推奨グリップ)GNTRS-28-M10、GTMS-28-M10 寸法D(mm)200 注文コード49140043 品番PHS-200
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合・寸法Dなど14種類から選べます 他の種類を見る

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。

寸法A(mm)22 寸法D(mm)200 寸法H(mm)64 寸法L(mm)42 寸法M(mm)M10 寸法P(mm)84 寸法d(mm)38 寸法d1(mm)30 寸法s(mm)12 適合(推奨グリップ)GNTRS-28-M10、GTMS-28-M10 材質(ハンドル部)ナイロン6、(ハブ部)SUS303、(グリップ取付穴インサート)SUS303 質量(g)670 スポーク数3
注意
※本商品にはグリップが付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
治具製作

寸法図の読み方を間違えました。穴径加工して使用することができました。
もう少し詳しいプラハンドル図があれば助かります。

対象商品:
49139982
2024-02-09
用途:
コンポストトイレの撹拌
こまらんクラフト 様

旋盤がないのでセンターを取るのが難しい。中心がわかる印があればありがたい。

対象商品:
49139991
2019-03-17
用途:
バイクリフト

質感、精度もとても良いです。
価格もとても良心的です。

対象商品:
49139982
2021-10-30
用途:
撹拌器を回すため
合同会社コンポス技研 様 (製造業)

概ねいいのですが、ドリルでセンターを開ける場合、目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする