※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PHK アダプタプレート
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
3
注文コード
49140086
品番
PHK-15-3
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法T・寸法t
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
47
寸法B1(mm)
17
寸法D(mm)
25
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
4.5
質量(g)
0.026