キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Sonora 、 シリーズ:ST 、 コンポーネントタイプ:Beacon 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 All LED colours use a Clear lens to maximise output and to ensure the signal is most effective in high ambient light levels. Customisable Signal Tower, STA ; STB Series. The STA and STB series from e2S are customisable signal towers featuring either 2 or 3 AlertAlight L101 type beacons. Each beacon position can contain either a Xenon or high output LED light source. The assembly of the STB2 beacon towers features a prewired junction box and cable loom enabling the end user to determine beacon type and position during installation. The STA version has a SONF1 alarm sounder which synchronises automatically on multi-unit systems. Features and Benefits. Multiple configurations of Xenon and LED beacons Internal cable loom and termination PCB simplifies installation Common negative/neutral supply minimises cabling High output LED unit can be set to steady or flashing Grey RAL7038 ABS housing with stainless steel fixings and 2 x M20 cable entries Polycarbonate lens IP66 ingress protection Operating temperature of -25 to +55 ℃ 注文コード49140106 品番ST-L101XDC024A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Sonora 、 シリーズ:ST 、 コンポーネントタイプ:Beacon 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 All LED colours use a Clear lens to maximise output and to ensure the signal is most effective in high ambient light levels. Customisable Signal Tower, STA ; STB Series. The STA and STB series from e2S are customisable signal towers featuring either 2 or 3 AlertAlight L101 type beacons. Each beacon position can contain either a Xenon or high output LED light source. The assembly of the STB2 beacon towers features a prewired junction box and cable loom enabling the end user to determine beacon type and position during installation. The STA version has a SONF1 alarm sounder which synchronises automatically on multi-unit systems. Features and Benefits. Multiple configurations of Xenon and LED beacons Internal cable loom and termination PCB simplifies installation Common negative/neutral supply minimises cabling High output LED unit can be set to steady or flashing Grey RAL7038 ABS housing with stainless steel fixings and 2 x M20 cable entries Polycarbonate lens IP66 ingress protection Operating temperature of -25 to +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする