内容量1個
仕様範囲:Sonora 、 シリーズ:ST 、 コンポーネントタイプ:Beacon 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 レンズ色:青 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 All LED colours use a Clear lens to maximise output and to ensure the signal is most effective in high ambient light levels. Customisable Signal Tower, STA ; STB Series. The STA and STB series from e2S are customisable signal towers featuring either 2 or 3 AlertAlight L101 type beacons. Each beacon position can contain either a Xenon or high output LED light source. The assembly of the STB2 beacon towers features a prewired junction box and cable loom enabling the end user to determine beacon type and position during installation. The STA version has a SONF1 alarm sounder which synchronises automatically on multi-unit systems. Features and Benefits. Multiple configurations of Xenon and LED beacons Internal cable loom and termination PCB simplifies installation Common negative/neutral supply minimises cabling High output LED unit can be set to steady or flashing Grey RAL7038 ABS housing with stainless steel fixings and 2 x M20 cable entries Polycarbonate lens IP66 ingress protection Operating temperature of -25 to +55 ℃
注文コード49140115
品番ST-L101XDC024B