仕様光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ベース直径:150mm 、 ランプ含む:あり 、 高さ:120mm 、 最大温度:+55℃ 、 Flashing Beacons. The Aladin light can be used in goods handling vehicles, factory, shop or warehouse vehicles, and in industrial applications. These beacons are inert (no moving parts), robust, compact and weather and vibration resistant. Xenon flash tube with orange lens, protected against interference and polarity inversion. Accessories are compatible with both types of beacon.
RoHS指令(10物質対応)対応